Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Visier 5C, Edelstahl f.G2000, G3000 u. G500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Visier 5C, Edelstahl f.G2000, G3000 u. G500
3M™ Visier 5C, Edelstahl f.G2000, G3000 u. G500
3M™ Visier 5C, Edelstahl f.G2000, G3000 u. G500
Artikel-Nr.:
     4012-655574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
3M™ Edelstahlvisier 5C-1 für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:
• Besonders robust
Kombinierbar mit den 3M-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
• Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M Peltor-Schutzhelm
Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
Material: Edelstahl
Gewicht: 54 g
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000103792
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m gesichtsschutz, augenschutzschild, visier nylongitter, 11600000, 1811600000, 3Mť™, Augenschutz, Deutschland, Edelstahlvisier, GmbH, Kopfhalterung, Kopfschutz, Schutzvisier, Visiere
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 11,06*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,24*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 11,54*
1
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 12,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.