Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 125kg FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 125kg FORTIS
Sackkarre 125kg FORTIS
Sackkarre 125kg FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-659338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003454
EAN/GTIN:
     4063726003454
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Fortis Sackkarre

Mit rutschsicherem Griff
Weitere Informationen:
Traglast:
125 kg
Maße zusammengeklappt H x B x T:
770 x 490 x 65 mm
Maße ausgeklappt H x B x T:
1070 x 500 x 520 mm
Schaufel B x T:
484 x 363 mm
Gewicht:
6,8 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726003454
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Paketroller, Transportroller, Transportkarre, Sackkarren, 7830201148, 30201148
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 80,42*
6 Tage
220
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 81,47*
4 Tage
222
€ 4,30*
ab € 71,74*
€ 92,24*
3 Tage
200
€ 9,95*
ab € 74,78*
€ 93,34*
Lager 4012
221
€ 5,90*
ab € 79,55*
€ 99,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.