Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 125kg FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 125kg FORTIS
Sackkarre 125kg FORTIS
Sackkarre 125kg FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003454
EAN/GTIN:
     4063726003454
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Fortis Sackkarre

Mit rutschsicherem Griff
Weitere Informationen:
Traglast:
125 kg
Maße zusammengeklappt H x B x T:
770 x 490 x 65 mm
Maße ausgeklappt H x B x T:
1070 x 500 x 520 mm
Schaufel B x T:
484 x 363 mm
Gewicht:
6,8 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726003454
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Paketroller, Transportroller, Transportkarre, Sackkarren, 7830201148, 30201148
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 76,65*
2 Tage
274
€ 5,90*
ab € 60,65*
€ 76,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,46*
€ 80,15*
Lager 6C8MS
274
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 80,19*
7 Tage
274
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.