Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Kopflampe LED, Akku 18650 - 3,7 V - 2600 mAh, 521 lm
Artikel-Nr.:
     4012-662673
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     HT 2.120 USB
EAN/GTIN:
     4030884889879
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Die wiederaufladbare Kopfleuchte aus Aluminium besitzt einen Druckschalter am Leuchtenkopf, über den die 4 Leuchtmodi (High, Medium, Low & Strobe) angesteuert werden können. Durch erneutes Drücken des Schalters wird für bis zu 10 Sekunden der Boost-Modus aktiviert. Der Akku befindet sich beim Träger am Hinterkopf in einem robusten ABS-Gehäuse. Die Lampe ist auf 2 m fallgetestet. Der Akku kann leicht gewechselt werden und wird mittels USB-Ladekabel aufgeladen (im Lieferumfang). Auf der Rückseite befindet sich zudem eine rote Signalleuchte, die als Stand- oder Blinklicht verwendet werden kann. Ein textiles Kopfband ist im Lieferumfang enthalten.

  • XP-GS Cree-LED-Chip
  • Leuchtstärke: 32 / 186 / 374 / 521 lm
  • Brenndauer: < 46,9 Std.
  • Leuchtweite: < 91 m
  • Ladedauer: ca. 4 Std.
  • Akku: Li-Ion 18650, 3,7 V, 2600 mAh
  • IP64 (staub- & spritzwassergeschützt)
  • Mit Batteriestandsanzeige über LED-Anzeige und Überladeschutz
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 63,19*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,81*
€ 63,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 64,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 71,75*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.