Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe LED HT 2.120 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     6922A-13616-D44-488987
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     488987
EAN/GTIN:
     4030884889879
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die wiederaufladbare Kopfleuchte aus Aluminium besitzt einen Druckschalter am Leuchtenkopf, über den die 4 Leuchtmodi (High, Medium, Low & Strobe) angesteuert werden können. Durch erneutes Drücken des Schalters wird für bis zu 10 Sekunden der Boost-Modus aktiviert. Der Akku befindet sich beim Träger am Hinterkopf in einem robusten ABS-Gehäuse. Die Lampe ist auf 2 m fallgetestet. Der Akku kann leicht gewechselt werden und wird mittels USB-Ladekabel aufgeladen (im Lieferumfang). Auf der Rückseite befindet sich zudem eine rote Signalleuchte, die als Stand- oder Blinklicht verwendet werden kann. Ein fest installiertes Kopfband ist im Lieferumfang enthalten. • XP-GS Cree-LED-Chip • Leuchtstärke: 350 lm • Brenndauer: < 55 h • Leuchtweite: < 85 m • Ladedauer: ca. 4 h • Akku 18650, 3,7 V, 2600 mAh • IP6X staubgeschützt • spritzwassergeschützt • Mit Batteriestandsanzeige über LED-Anzeige und Überladeschutz
Weitere Informationen:
Maße:
L: 32mm x B: 71mm x H: 34mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,01*
€ 62,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 62,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 64,17*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 71,89*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.