| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-674040 Herst.-Nr.: SGU 75 v EAN/GTIN: 4052462025189 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, verzinkt
• Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Info: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830911958, 30911958 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,99* | € 1.313,43* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,02* | € 1.313,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,40* | € 1.313,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.237,75* | € 1.353,45* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,12* | € 1.369,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|