| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-674860 Herst.-Nr.: 8060-000 EAN/GTIN: 4063332742006 |
| |
|
| | |
| HPL-Garderobenbank ohne Schuhrost • Stabile Konstruktion Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr. Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung. Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau. • Allseitig gehobelte Hartholzleisten Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten. Im Profil ca. 60x30 mm. Klar lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder dunkelgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar. • Höhenverstellbare Kunststofffüße Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN). • Sofort einsatzbereit Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig. • Stabile Konstruktion Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm. Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche. Gestell serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken verdeckt nach DIN 7917, Hut-/Kleiderhaken (kombiniert) mit individuell hinterlegbarer Beschriftung. • Höhenverstellbare Bodengleiter (10 mm) Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten. • Farbe/Dekor Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Sitzflächen, Rückenlehnen: Standard im Dekor silbergrau. • Sofort einsatzbereit Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig. Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche. Gestell serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,50* | € 251,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,65* | € 251,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,49* | € 281,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,12* | € 341,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|