Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Sitzbank HPL Breite 1960 mm 401x1960x353
Artikel-Nr.:
     4012-674865
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-010
EAN/GTIN:
     4063332742242
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
HPL-Garderobenbank mit Schuhrost

• Stabile Konstruktion
Aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
• Allseitig gehobelte Hartholzleisten
Für Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten.
Im Profil ca. 60x30 mm.
Klar lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Aufpreisfrei auch als weiße, lichtgraue oder dunkelgraue Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar.
• Höhenverstellbare Kunststofffüße
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN).
• Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.



• Stabile Konstruktion
Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm.
Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche.
Gestell serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet.
Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken verdeckt nach DIN 7917, Hut-/Kleiderhaken (kombiniert) mit individuell hinterlegbarer Beschriftung.
• Höhenverstellbare Bodengleiter (10 mm)
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Farbe/Dekor
Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Sitzflächen, Rückenlehnen: Standard im Dekor silbergrau.
• Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.


Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche.
Gestell serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Garderobenschrank-Zubehör, Sitz-, und, 7830745201, 30745201
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,97*
€ 487,01*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 439,15*
€ 493,36*
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 416,61*
€ 495,30*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,68*
€ 500,79*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,73*
€ 534,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-010|S10000
ab € 417,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-010|S10004
ab € 419,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.