Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035
Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035
Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035
Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035
Etagenwagen fest verschweißt RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4012-675082
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.410/LG
EAN/GTIN:
     4035694055353
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden

• Ausführung
Ohne Türen .
Robuste Qualität mit Schiebe-/Ziehbügel
Stahlkonstruktion komplett verschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Drahtgitter: 50x50 mm. Schiebe-/Ziehbügel eingeklappt bündig abschließend mit dem Rahmen.
Stabile Einlegeböden
Holzwerkstoffplatten, 4 lose, 1 fest.
Etagenhöhen durch Bodenträger im 50-mm-Raster variabel einsetzbar.
Tragkraft pro Boden 80 kg.
• Drahtgitter: 50x50 mm
Wandhöhe: 1515 mm.
Gesamthöhe: 1810 mm.
• Etagenhöhen
Grundboden: bei 295 mm Höhe.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Serienmäßig mit EasySTOP
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830206459, 30206459
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,52*
€ 735,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,19*
€ 735,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,87*
€ 789,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,18*
€ 874,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,50*
€ 943,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,92*
€ 875,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,27*
€ 863,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,51*
€ 832,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,48*
€ 807,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.