| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675127 Herst.-Nr.: sw-700.304/AG EAN/GTIN: 4035694056343 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen mit Gitterwänden
• Robuste Qualität Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Längswände einhängbar. • Stabile Einlegeböden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche dunkelgrau. Etagenhöhen 290/540 mm und danach im 120-mm-Raster nach oben. • Etagenhöhen Grundboden: bei 295 mm Höhe. Erste Einhängung bei 540 mm Höhe, dann 9x120 mm steigend. • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. • Serienmäßig mit EasyStop Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller. Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830206444, 30206444 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,74* | € 502,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,15* | € 502,86* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,42* | € 534,68* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,16* | € 546,55* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,07* | € 563,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|