Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Taschenlampe Day Light Multi LED F20 mit Batterien
Artikel-Nr.:
     4012-675241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4008496987528
EAN/GTIN:
     4008496987528
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
LED-Taschenlampe DAY LIGHT Multi F20

Ausführung
Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff) mit 9x 5-mm-LED.
1-m-falltesterprobt.
Technische Daten
Leuchtweite: ca. 29 m.
Lichtstrom: 40 Lumen.
Laufzeit: ca. 62 Stunden.
Lieferumfang
Lampe inklusive Handschlaufe für den optimalen Komfort und 2 Longlife Power AA Batterien.

Weitere Informationen:
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stabtaschenlampe varta, stabtaschenlampe, blinkleuchte led, Handleuchte, 3092461011, 92461011
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 3,97*
€ 5,25*
18 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,63*
2 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 5,74*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,07*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.