Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B1250xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     4012-676848
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     4040376120106
EAN/GTIN:
     4040376120106
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Werkbank fahrbar, H 880 mm, mit 1 Schublade

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Fahrbare Ausführung
Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Flächenlast max. 450 kg.
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Arbeitstisch, Werkbank, 7830313674, 30313674
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,54*
€ 552,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,57*
€ 552,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,95*
€ 559,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,37*
€ 607,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,89*
€ 623,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,24*
€ 657,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.