Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenmagazin 348 m Boden 3005x2170x2250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenmagazin 348 m Boden 3005x2170x2250
Gasflaschenmagazin 348 m Boden 3005x2170x2250
Gasflaschenmagazin 348 m Boden 3005x2170x2250
Gasflaschenmagazin 348 m Boden 3005x2170x2250
Artikel-Nr.:
     4012-677025
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11766
EAN/GTIN:
     4053569727594
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
SAFE Gasflaschenlager LIF, GM 348

Zur Lagerung von brandfördernden, brennbaren oder neutralen Gasen
Mit einer vom TÜV geprüften Eigenbelüftung.
Entspricht auch ohne Lüfter der TRGS 510 (Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden).
• Container besteht aus:
Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung.
Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite.
Türe: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur.
Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m².
Windlast: 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993.


Boden: verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung.
Bodenbelastung: 750 kg/m² bei verteilter Last.
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen container, Gasflaschen-Zubehör, Gasflaschenlagerung, Sicherheitslager, Gasflaschen-Magazinbox, 7830103160, 30103160
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.554,00*
€ 3.783,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.476,90*
€ 3.783,56*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.666,97*
€ 3.883,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.845,26*
€ 4.078,49*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.862,25*
€ 4.079,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.783,55*
€ 4.502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.743,46*
€ 4.454,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,00*
€ 4.318,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.574,81*
€ 4.254,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.554,00*
€ 4.229,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1710
ab € 93,53*
Zubehör
SÄBU
F1709
ab € 138,65*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.