| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-677649 Herst.-Nr.: HCD 300K-1 EAN/GTIN: 4045761214170 |
| |
|
| | |
| Kranwaage HCD • Stabile Konstruktion Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar. Geeignet für untere bis mittlere Lastbereiche. Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar. • Geprüfte Sicherheit Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Mit Batteriestandsanzeige. Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen. Hochauflösend. Infrarot-Fernbedienung serienmäßig. • Data HOLD-Funktion Die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste solange „eingefroren“, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird. • Technische Daten Großes Display: Ziffernhöhe 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Batteriebetrieb möglich, 4x 1,5-V-AA (nicht im Lieferumfang), Betriebsdauer bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung. Akkuladezeit ca. 12 Stunden. Präzision: 0,2 % von (Max). Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N. Zulässige Umgebungstemperatur 5° bis 35° C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Lasthebemagnet, hängewaage kern, hängewaage, Waage, Kran-Zubehör, Kran, Kranhaken, 7830421275, 30421275 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,70* | € 163,98* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 138,34* | € 165,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 130,08* | € 167,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,52* | € 170,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,28* | € 171,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|