Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Spiralbohrer Set DIN345 HSS rollgewalzt 14-30mm, 2mm stg. + 25mm
Artikel-Nr.:
     4012-678466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784620611
EAN/GTIN:
     4317784620611
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer-Satz mit Morsekegelschaft, rollgewalzt

Ausführung: Rollgewalzt/fließgepresst, ohne Gefügeunterbrechung.

Hinweis: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet – als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.

Weitere Informationen:
Ø:
14–30 mm
Anzahl der Bohrer:
10
steigend um:
2 (+25 mm) mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784620611
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 136,03*
Lager 4012
14
€ 4,90*
ab € 112,61*
€ 136,28*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 109,58*
€ 136,99*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 140,50*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 144,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.