Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 16x16x210mm P25/30 WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680761
Herst.-Nr.:
     124973R1616P253
EAN/GTIN:
     4030456141046
Suchbegriffe:
DIN 4973
DIN 4973 Drehmeißel
DIN 4973 Innen-Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4973
Innen-Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4973/ISO 8, rechts, P25/P30

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
210 mm
kleinster Bohr-Ø:
27 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
124973R1616P253
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Innen-Drehmeißel DIN 4973, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4973, Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, 3028690007, 28690007
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,96*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,28*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,38*
5
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,54*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1010P253
ab € 3,53*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1212P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2020P253
ab € 6,53*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2525P253
ab € 9,87*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R0808P253
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.