Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Hakendrehmeissel HM ähnlich DIN263 R 12x12x160mm P25/30
Artikel-Nr.:
     4012-680821
Herst.-Nr.:
     12263R1212P2530
EAN/GTIN:
     4030456131337
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hakendrehmeißel, Hartmetall, nach Werksnorm, rechts, P25/P30

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
12 x 12 mm
Stechbreite:
4 mm
kleinster Bohr-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12263R1212P2530
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Hakendrehmeißel, Innen-Stechmeißel, din 4981, Drehmeißel, 3028930003, 28930003
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,71*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 12,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 12,58*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 12,70*
3 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 9,82*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1010P2530
ab € 8,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1616P2530
ab € 10,85*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R2020P2530
ab € 12,06*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R2525P2530
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.