Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681023
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562496
EAN/GTIN:
     4020772024000
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
ESD Schubstangenspanner
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Andrückschraube:
M6 x 25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73
Hub:
24,5
HW min.:
17
HW max.:
25
L1:
68,5
L2:
13
L3:
68
M:
M6
M2:
M16 x 1,5
N:
30,5
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
562496
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 3038240001, 38240001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
€ 6,90*
ab € 21,83*
€ 28,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,80*
€ 28,80*
1 Tag
98
1
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 29,44*
3 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 22,03*
€ 29,85*
Lager 6C8MS
98
1
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.