Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber gerade 200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Tiefenmessschieber gerade 200mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-681067
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     282502
EAN/GTIN:
     4029713204242
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt:
8 x 3 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
282502
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,78*
€ 80,36*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,33*
€ 80,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 80,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 80,97*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,04*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 82,33*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 127,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.