Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 15m Katimex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 15m Katimex
Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 15m Katimex
Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 15m Katimex
Artikel-Nr.:
     4012-681269
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101715
EAN/GTIN:
     4044489017155
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehgerät Kati®-Blitz Mini

Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 1,2 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Die Anfangshülsen Mini sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 15 mm . Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes.

Anwendung: Zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Leerrohre und bereits belegte Rohrsysteme.

Lieferumfang: 5 Flexi-Sonden Mini, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Hülse, 7 Anfangshülsen Mini, 1 Schleifpad 50 x 50 mm, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Isolierband 15 mm.

Weitere Informationen:
Ø:
1,2 mm
Länge:
15 m
minimaler Biegeradius Band:
15 mm
Markenname:
Katimex
Herstellername:
KATIMEX Cielker GmbH
Herstellerartikelnummer:
101715
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Kabeleinziehgerät, 3054910170, 54910170
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 81,26*
€ 99,36*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 100,37*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 82,16*
€ 100,54*
€ 4,90*
ab € 79,85*
€ 100,62*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 102,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.