| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681269 Herst.-Nr.: 101715 EAN/GTIN: 4044489017155 |
| |
|
| | |
| Kabeleinziehgerät Kati®-Blitz Mini Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 1,2 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Die Anfangshülsen Mini sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 15 mm . Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes. Anwendung: Zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Leerrohre und bereits belegte Rohrsysteme. Lieferumfang: 5 Flexi-Sonden Mini, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Hülse, 7 Anfangshülsen Mini, 1 Schleifpad 50 x 50 mm, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Isolierband 15 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 1,2 mm | Länge: | 15 m | minimaler Biegeradius Band: | 15 mm | Markenname: | Katimex | Herstellername: | KATIMEX Cielker GmbH | Herstellerartikelnummer: | 101715 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,42* | € 94,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,42* | € 94,69* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 75,40* | € 97,10* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,47* | € 98,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 100,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|