Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-4 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681290
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44686
EAN/GTIN:
     4014651446861
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 1-4, offene Strommesszange mit zusätzlicher LED-Stufenanzeige. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Zusätzlich zur Drehfeldrichtungs-, Phasen- und Polaritätsprüfung sowie zur einhändigen Spannungsprüfung von Steckdosen geeignet. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Lieferung inkl. Gürtelholster, Batterien und Messleitungs-Satz mit Kontaktspitzenvergrößerung und Spitzenschutz.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
6 V
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
6 V
Wechselspannung max.:
1000 V
Wechselstrom min.:
0,1 A
Wechselstrom max.:
200 A
Widerstand min.:
1 Ohm
Widerstand max.:
50 kOhm
Durchgang:
ja
Messwertspeicher:
HOLD
Messkategorie:
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
16 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44686
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, 3055850104, 55850104
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 183,08*
€ 201,09*
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 203,10*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 212,69*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 213,68*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 217,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217842
ab € 31,25*
Sonstiges
Benning
10217843
ab € 10,61*
Sonstiges
Benning
10217845
ab € 21,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.