Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Werkzeug-Satz 29-teilig Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Werkzeug-Satz 29-teilig Hazet
Einsteck-Werkzeug-Satz 29-teilig Hazet
Einsteck-Werkzeug-Satz 29-teilig Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-681744
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6400CD/29
EAN/GTIN:
     4000896233458
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Einsteck-Werkzeug-Satz

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.


Satzinhalt:
1 Einsteck-Umschaltknarre 1/4", 9 x 12 mm
1 Einsteck-Umschaltknarre 3/8", 9 x 12 mm
1 Einsteck-Umschaltknarre 1/2", 14 x 18 mm
1 Einsteck-Bitknarre 1/4", 9 x 12 mm
1 Durchsteck-Vierkant 3/8" auf 1/2"
1 Einsteck-Vierkant 1/2", 14 x 18 mm
1 Einsteck-Adapter 14 x 18 mm auf 9 x 12 mm
1 Einsteck-Maulschlüssel 24 mm, 14 x 18 mm
4 Einsteck-Ringschlüssel offen, 10; 14; 19; 22 mm, 9 x 12 mm
8 Einsteck-Ringschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, 9 x 12 mm
9 Einsteck-Ringschlüssel 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm, 14 x 18 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
29-teilig
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6400CD/29
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 681,05*
€ 739,88*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 683,66*
€ 739,89*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 681,42*
€ 740,99*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 694,70*
€ 760,71*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 703,79*
€ 761,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,88*
€ 880,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,13*
€ 874,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,15*
€ 855,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,73*
€ 837,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.