Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (43160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (43160)
Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (43160)
Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (43160)
Wiha Bit Set slimBit electric Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg. (43160)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211337
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43160
EAN/GTIN:
     4010995431600
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Die 6 mm slimBits sind nur in den E-Schraubendrehern speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x slimBit-Box
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Wiha
Typ:
2831
Gewicht:
130,96
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Serie:
2831
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 27,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 27,79*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 27,86*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 28,05*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 23,41*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43116
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
43115
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.