| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681790 Herst.-Nr.: PB 135.4-30 EAN/GTIN: 7610733000517 |
| |
|
| | |
| Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit balligem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 6,5 mm | Klingenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 30 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 135.4-30 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher,, für, Schlitz-Schrauben, 3065370065, 65370065 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,53* | € 5,99* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 6,64* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 6,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|