Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681808 Herst.-Nr.: PB 8100.1-90 EAN/GTIN: 7610733078868 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit balligem, gummiertem 2-Komponentengriff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen und öligen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 3,5 mm | Klingenstärke: | 0,5 mm | Klingenlänge: | 90 mm | Gesamtlänge: | 180 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8100.1-90 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,37* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 5,94* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 5,94* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 6,03* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,30* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|