Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø13x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682360
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     565.321.30
EAN/GTIN:
     4017359205136
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
lessmann düsenbürste
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht

Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm.

Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
13 mm
Besatzstärke:
0,12 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
3,8 mm
max. Drehzahl:
3500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
565.321.30
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, Lochbürste, Rohrinnenbürste, Düstenbürste, 3079680130, 79680130
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 3,90*
14 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,01*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,02*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,05*
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
56534190
ab € 3,25*
Ähnlich
Lessmann
56534250
ab € 3,35*
Ähnlich
Lessmann
565.321.00
ab € 3,67*
Ähnlich
Lessmann
565.321.60
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.