Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser
Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser
Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser
Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser
Kopflampe H5R Work 15-300/500Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682665
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502194
EAN/GTIN:
     4058205020992
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopflampe Ledlenser H5R Work

Ausführung: Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. High-Power-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar und stufenloser Drehfokus, besonders abgedichtet durch Flex-Sealing-Technologie. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1800 mAh, Helmbefestigungclip, Silikonhelmband und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
500/300–15 lm
Brenndauer:
2–45 h
Reichweite:
200/150–30 m
Bandlänge:
620 mm
Kopf-Ø:
38 mm
Gewicht:
188 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502194
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, Leuchte, Taschenlampe, LED-Taschenlampe, LED, 3090581030, 90581030
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
1
€ 5,90*
ab € 50,32*
€ 60,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 60,84*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 50,74*
€ 61,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,50*
€ 62,42*
1
€ 4,70*
ab € 51,79*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502313
ab € 2,64*
Zubehör
Ledlenser
502314
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.