Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser
Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser
Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser
Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser
Kopflampe H7R Work 15-600/1000Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682666
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502195
EAN/GTIN:
     4058205021029
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Akku-LED-Kopflampe Ledlenser H7R Work

Ausführung: Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. Xtreme-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar und stufenloser Drehfokus, besonders abgedichtet durch Flex-Sealing-Technologie. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/4800 mAh, Helmbefestigungclip, Silikonhelmband, Gürtelclip, Verlängerungskabel und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1000/600–15 lm
Brenndauer:
4–60 h
Reichweite:
250/200–25 m
Bandlänge:
620 mm
Kopf-Ø:
46 mm
Gewicht:
282 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502195
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, Leuchte, Taschenlampe, LED-Taschenlampe, LED, 3090581040, 90581040
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
57
1
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 85,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 85,79*
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 72,29*
€ 86,71*
3 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 88,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,48*
€ 88,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,31*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,69*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.