Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 7,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     4012-683685
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53526
EAN/GTIN:
     4003866535262
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 7,55 m

Mit vorlaufenden Geländer nach neuer EN 1004-1.

  • Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
  • Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
  • Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
  • Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
  • Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
  • Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
  • 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
  • Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7,55 m
Gerüsthöhe:
6,65 m
Gewicht:
142,6 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
0,6 m
Plattformhöhe:
5,55 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,37*
€ 2.467,36*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.331,15*
€ 2.467,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.520,35*
€ 2.719,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.639,12*
€ 2.771,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.750,64*
€ 2.876,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,36*
€ 2.936,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,66*
€ 2.911,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,18*
€ 2.835,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,78*
€ 2.798,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,15*
€ 2.774,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.