Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-684152 Herst.-Nr.: 9012ATT EAN/GTIN: 4000896234738 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Nr. 9012ATT • Kompakt • Für schwer erreichbare Stellen wie Bremssattelverschraubungen • Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich • Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder • Um die eigene Achse verstellbarer Griff • Kupplungsstecker NW 7,2 • Abluftführung durch den Handgriff nach unten • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk • Kälteisolierter Handgriff Weitere Informationen: | | Luftverbrauch (max.): | 113 l/min | Luftanschluss: | 1/4" IG | Betriebsdruck (max.): | 6,3 bar | Anziehdrehmoment (max.): | 500 N·m | Werkzeugaufnahme: | Außen-4-kant 12,5 mm (1/2") | Markenname: | HAZET | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 9012ATT | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,07* | € 137,97* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 120,84* | € 138,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 121,43* | € 139,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,13* | € 142,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 121,42* | € 143,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|