| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-684875 Herst.-Nr.: 902.715 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke Serie V-Hybrid • Schubladeneinteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Fronthöhe: | 90–150 mm | Länge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 902715 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,35* | € 4,19* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,13* | € 10,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 11,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,62* | € 12,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|