Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Querteiler für FH 90-150mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Querteiler für FH 90-150mm Länge 100 mm
ANKE Querteiler für FH 90-150mm Länge 100 mm
ANKE Querteiler für FH 90-150mm Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684875
Herst.-Nr.:
     902.715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Querteiler für Kastenwerkbänke Serie V-Hybrid

• Schubladeneinteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Fronthöhe:
90–150 mm
Länge:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
902715
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 31962618, 7831962618, Querteiler, Werkbank, Werkbank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 4,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,84*
34 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,61*
€ 13,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.