Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Polo steel gray Größe L Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men’s Superior Polo steel gray Größe L Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe L Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe L Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe L Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Artikel-Nr.:
     4012-697843
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-SG-L
EAN/GTIN:
     4251164228397
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt »4001«

Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
steel grey
Herstellerartikelnummer:
4001F-SG-L
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 15,81*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 15,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,65*
€ 16,04*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,16*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 12,45*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-SG
ab € 11,43*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-54
ab € 11,77*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-SG
ab € 11,98*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-54
ab € 11,21*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-SG
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.