Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, gelb
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, gelb
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, gelb
Schutzhelm EuroGuard 6, EN 397, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-700505
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2602002450
EAN/GTIN:
     4017765057466
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »EuroGuard 6«

Eigenschaften: Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss • Modernes Design • Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche • Große, bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.) • Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil • Gerade Helmform • Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung • Ökolederschweißband serienmäßig • 30-mm-Steckschlitz • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
2602002450
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
113
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,77*
1
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 16,09*
6 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,18*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,35*
4 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,02*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 15,38*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,17*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,73*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.