Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container-Kappe m. Entlüftung, PP, schwarz/rot, IBC IG 2" (S60x6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC Container-Kappe m. Entlüftung, PP, schwarz/rot, IBC IG 2" (S60x6)
IBC Container-Kappe m. Entlüftung, PP, schwarz/rot, IBC IG 2" (S60x6)
Artikel-Nr.:
     4012-700597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907030542
EAN/GTIN:
     4064907030542
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC Container-Kappe

• Material: PP (Polypropylen)
• Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Mit Entlüftung:
ja
Farbe:
schwarz-rot
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Container-Kappe, IBC, Kappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,75*
2 Tage
50
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,77*
4 Tage
64
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,83*
14 Tage
50
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.