| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4064907030542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064907030542 |
| |
|
| | |
| IBC Container-Kappe • Material: PP (Polypropylen) • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316859 | Farbe: | schwarz-rot | Mit Entlüftung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kappe, Container-Kappe, IBC, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,08* | € 1,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,14* | € 1,89* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 1,21* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|