| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701072 Herst.-Nr.: 75409 EAN/GTIN: 4008198775492 |
|
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »VeroChem® 754« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, FDA-zertifiziert Eigenschaften: • Elastisch • Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort • Silikonfrei und lack-indifferent Ausführung: • Stulpe • Geraut • Velourisiert Anwendungsbereiche: Wind-Energie, chemische Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen, Lebensmittelindustrie Material: Nitril AQL (EN 374): 0,65 Länge: 300–320 mm Stärke: 0,36 ± 0,02 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388 2.0.0.1.X. / EN 374 JKLMOT | Herstellerartikelnummer: | 75409 | Herstellername: | KCL GmbH | Markenname: | Honeywell KCL | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,74* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,80* | ab € 1,70* | € 2,78* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,06* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,09* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,62* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|