| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740503 Herst.-Nr.: 75409-9 EAN/GTIN: 4008198775492 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240552009, Chemikalienschutzhandschuh »VeroChem® 754« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, FDA-zertifiziert Eigenschaften: , Elastisch , Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort , Silikonfrei und lack-indifferent Ausführung: , Stulpe , Geraut , Velourisiert Anwendungsbereiche: Wind-Energie, chemische Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen, Lebensmittelindustrie Material: Nitril AQL (EN 374): 0,65 Länge: 300–320 mmStärke: 0,36 ± 0,02 mm Farbe: blau, Fabrikat: KCL Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 2.0.0.1. / EN 374 JKL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, nitrilhandschuhe blau, Handschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,74* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 1,70* | € 2,78* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,06* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,09* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,62* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|