Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterillium® Gel Pure Handdesinfektion, 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterillium® Gel Pure Handdesinfektion, 100ml
Sterillium® Gel Pure Handdesinfektion, 100ml
Sterillium® Gel Pure Handdesinfektion, 100ml
Sterillium® Gel Pure Handdesinfektion, 100ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-701238
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     39240
EAN/GTIN:
     4031678069934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure«

Eigenschaften:
• Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen
• Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
• Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Gebinde:
Flasche
Herstellerartikelnummer:
39240
Herstellername:
Holthaus Medical GmbH & Co. KG
Marke:
Sterillium®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
45
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,69*
€ 2,35*
6 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,72*
7 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,78*
3 Tage
288
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,39*
Lager 4012
187
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0277* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hartmann Group
981453
ab € 7,95*
Sonstiges
Hartmann Group
981452
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.