Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
LÜDECKE WaterProfi Stecknippel Serie WPN DN9, Adapter
Artikel-Nr.:
     4012-701316
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     WPNA
EAN/GTIN:
     4064564402829
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
WaterProfi System-Adapter

• Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
• Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße
• Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
• Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
• Material: MS 58 vernickelt
• Material Dichtung: HNBR
• Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
• Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Weitere Informationen:
Anschluss:
DN 9–DN 9
Länge:
52 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
70 g
Marke:
LÜDECKE
Herstellername:
LÜDECKE GmbH
Herstellerartikelnummer:
WPNA
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,45*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,83*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,87*
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 5,08*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.