| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701347 Herst.-Nr.: 4317784615525 EAN/GTIN: 4317784615525 |
| | |
|
| | |
| Kontaktspray EE • Intensive Feuchtigkeitsverdrängung • Reinigungswirkung • Optimale Kriechfähigkeit • Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend • Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen • Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen • Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen • Silikonfrei • Einsetzbar auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff • Für Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen • Temperaturbeständig von –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,3 l | Marke: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,44004* | € 66,80004* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,88004* | € 67,03002* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,28002* | € 68,45004* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,89004* | € 69,16002* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,26* | € 70,66002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,31334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|