| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935785 Herst.-Nr.: 4317784615525 EAN/GTIN: 4317784615525 |
| | |
|
| | |
| Kontaktspray EE • Intensive Feuchtigkeitsverdrängung und eine nachhaltige Reinigungswirkung sowie eine optimale Kriechfähigkeit • Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend • Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen • Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen • Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen • Silikonfrei • Einsetzbar auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff • Für Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen • Temperaturbeständig von –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 300 ml | Hersteller: | E-COLL | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,12* | € 66,67002* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,10* | € 66,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,20004* | € 68,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,51* | € 69,01002* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,23* | € 70,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|