Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkorb 15 kg, grün, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenkorb 15 kg, grün, rund
Gartenkorb 15 kg, grün, rund
Artikel-Nr.:
     4012-701358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411200340
EAN/GTIN:
     4012411200340
Suchbegriffe:
Erntekorb
Gartenkorb
Kartoffelkorb
erntekorb
Gartenkorb, rund

• Aus hochwertigem Kunststoff • Recycelbar • Farbe: grün

Weitere Informationen:
Ø:
405 mm
Höhe:
265 mm
Traglast:
15 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
49
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,37*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,44*
4 Tage
49
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,63*
14 Tage
36
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.