| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063251049491 Herst.-Nr.: 0 05 0117 00822 5700 EAN/GTIN: 4063251049491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4063251049491 Stabil-Wechselstift 05 0117 mit Nut - Mit Nut, 8 mm, für Vollblatt- und Rahmentüren - Mit Rolle (M12-Gewinde), für drehbare Lagerung im Knopfhals, Schlüsselweite 13 mm - Für Türdrücker- und Knopflochteile in Kombination mit: –FSB ASL® Wechselgarnituren –FSB AGL® Wechselgarnituren –Schutzbeschlägen –sichtbar verschraubten Schildern –sichtbar verschraubten Knopfschildern - Zur Verwendung „einseitig fester Knopf/Knopfschild, Gegenseite Türdrücker“
Türstärke,Türstärke, verkröpftersymmetrischer KnopfKnopf 05 0117 00822 570040 – 44 mm32 – 36 mm 05 0117 00824 570045 – 49 mm37 – 41 mm 05 0117 00830 570060 – 64 mm52 – 56 mm 05 0117 00834 570070 – 74 mm62 – 66 mm 05 0117 00924 570045 – 49 mm37 – 41 mm Hinweis: Nur in Verbindung mit FSB Rahmentürdrückern/Knöpfen. Hinweis: Eine genaue Angabe bei Vollblatt-Türen des Türstärkenbereichs ist nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, drehstift durchmesser 8mm, rollen wechselstift, fsb wechselstifte, 4063251049491, FSB, Stift, Viekantstift, Stabil-Wechselstift 05 0117, 28567360, 1647875, 28567355, Wechselstifte, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 FSB-Wechselstift 8 x 90 mm mit Nut, Stabil-Wechselstift 05 0117 mit Nut, Mit Nut, 8 mm, für Vollblatt- und Rahmentüren, Mit Rolle (M12-Gewinde), für drehbare Lagerung im Knopfhals, Schlüsselweite 13 mm, Für Türdrücker- und Knopflochteile in Kombination mit:, –FSB ASL® Wechselgarnituren, –FSB AGL® Wechselgarnituren, –Schutzbeschlägen, –sichtbar verschraubten Schildern, –sichtbar verschraubten Knopfschildern, Zur Verwendung „einseitig fester Knopf/Knopfschild, Gegenseite Türdrücker“, Türstärke, verkröpftersymmetrischer, KnopfKnopf, 05 0117 00822 570040 – 44 mm32 – 36 mm, 05 0117 00824 570045 – 49 mm37 – 41 mm, 05 0117 00830 570060 – 64 mm52 – 56 mm, 05 0117 00834 570070 – 74 mm62 – 66 mm, 05 0117, 0 05 0117 00822 5700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,26* | € 6,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,26* | € 6,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,32* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|