Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Universal Ø 4,8 x 10mm incl. Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Universal Ø 4,8 x 10mm incl. Bohrer
Blindniete Universal Ø 4,8 x 10mm incl. Bohrer
Artikel-Nr.:
     4012-701608
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000387
EAN/GTIN:
     4051661013478
Blindniet, Alu/Stahl, Universal

• Hohlniet: Aluminium • Nietdorn: Stahl Lieferung: Inkl. passendem Bohrer

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
4 mm
Nietbare Materialstärke max:
7 mm
Inhalt:
50 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
5000387
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,06*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,20*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,47*
€ 8,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.