Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu
Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu
Artikel-Nr.:
     4012-701697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907014740
EAN/GTIN:
     4064907014740
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ D, mit Innengewinde

• Mit Stahlring und Sicherungsclip
• 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln
• A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
• Material: Aluminium
• Material Hebel: Stahl, verzinkt
• Material Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Nennweite DN:
25
Nenngröße:
1 Zoll
Betriebsdruck:
17 bar
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Mutterteil, Schnellkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 13,51*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,26*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.