Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu
Kamlok Mutterteil Typ D DN25, IG 1", Alu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907014740
EAN/GTIN:
     4064907014740
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ D, mit Innengewinde

• Mit Stahlring und Sicherungsclip
• 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln
• A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
• Material: Aluminium
• Material Hebel: Stahl, verzinkt
• Material Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Nennweite DN:
25
Nenngröße:
1 Zoll
Betriebsdruck:
17 bar
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Mutterteil, Schnellkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 7,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 7,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 13,55*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.