Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m
3M™ Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m
3M™ Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m
3M™ Kreppklebeband 301E Beige, 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     4012-701990
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042903
EAN/GTIN:
     4054596798090
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 301E

• Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen
• Zur Anwendung im Innenbereich
• Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
• Universal-Abdeckband für industrielle Lackierarbeiten
• Zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
• Zum Bündeln, Halten oder Kennzeichnen

Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
beige
Marke:
3M™
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,671*
€ 8,1955*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,46*
2 Tage
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,52*
Lager 4012
20
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 8,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 172,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.