Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutzhülle DIN A0 900 x 1280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planschutzhülle DIN A0 900 x 1280mm
Planschutzhülle DIN A0 900 x 1280mm
Planschutzhülle DIN A0 900 x 1280mm
Planschutzhülle DIN A0 900 x 1280mm
Artikel-Nr.:
     4012-702117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260369371005
EAN/GTIN:
     4260369371005
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutzhüllen a0
planschutzhülle
Planschutzhülle

• Schutz wichtiger Dokumente vor Nässe, Staub und Schmutz • Aus hochwertigem PE • Materialstärke 110 µm • Stabiler, leichtgängiger Gleitverschluss aus Messing • Wetterfest • Reißfest • Mehrfach verwendbar • Beschreibbar

Weitere Informationen:
geeignet für:
DIN A0
Breite:
1280 mm
Höhe:
900 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 8,60*
Lager 4012
258
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 8,67*
8 Tage
258
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,82*
1 Tag
267
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 9,08*
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.